67018333-ANELLO DI TENUTA * WA 110,0X140,0X12,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018333
Rubix:160000000420138
Produttore:67018333
67018333-ANELLO DI TENUTA * WA 110,0X140,0X12,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018333-ANELLO DI TENUTA * WA 110,0X140,0X12,0 NB7534 ( MESCOLA 75 NBR NB753409)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore