ARTICOLO 39906

Guarnizione dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:39906
Rubix:999250613003630
Produttore:WAS 65X110X10 NBR 70
ARTICOLO 39906

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 39906


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione