67017347-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 35,0X45,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67017347
Rubix:999180500069363
Produttore:67017347


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67017347-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 35,0X45,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
TEN. ROT. MIM D.INT: 35.00 mm D.EST: 45.00 mm H: 7.00 mm MAT: NBR Est. METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione