14IL52K7-ANELLO DI TENUTA AS 75X100X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:A075100NP
Rubix:999190900022335
Produttore:14IL52K7
14IL52K7-ANELLO DI TENUTA AS 75X100X10 NBR75
Riepilogo info tecniche
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Materialenbr
Documenti

Dettagli del prodotto : 14IL52K7-ANELLO DI TENUTA AS 75X100X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Materialenbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore