67037433-ANELLO DI TENUTA WA NIF 15,0X28,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67037433
Rubix:999180500071367
Produttore:67037433
67037433-ANELLO DI TENUTA WA NIF 15,0X28,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67037433-ANELLO DI TENUTA WA NIF 15,0X28,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta con effetti radiali in conformità alla norma DIN 3760 con un involucro elastomerico, una gabbia metallica e un labbro di tenuta dotato di una molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperature: da -40 a + 100 °C. Materiale: NBR.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g. shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,43 IVA esclusa
/ Unità
0,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione