Riferimenti
Gapi:A042065N
Rubix:999190900022031
Produttore:14AE27K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE27K7-ANELLO DI TENUTA A 42X65X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

