Riferimenti
Gapi:AS 8X16X7 NBR75
Rubix:999190900022219
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I063K7-ANELLO DI TENUTA AS 8X16X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,64 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 31,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

