Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:058,00X080,00X12,00 WAS NBR
Rubix:999180500070119
Produttore:185823


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AS 58X80X12
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro interno | 58 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione