Riferimenti
SKF:80X100X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416519
Produttore:505390
EAN:7316572278376


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 80X100X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Oil seal SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione