TEN. ROT. MIM D.INT: 90.00 MM D.EST: 115.00 MM H: 13.00 MM MAT: NBR 25663

Simmering OS-A10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Anyseals:25663
Rubix:999240226050904
Produttore:25663
TEN. ROT. MIM D.INT: 90.00 MM D.EST: 115.00 MM H: 13.00 MM MAT: NBR 25663

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TEN. ROT. MIM D.INT: 90.00 MM D.EST: 115.00 MM H: 13.00 MM MAT: NBR 25663


Diametro esterno rivestito in elastomero, piatto | Bordo di tenuta a molla, diametro esterno nervato disponibile su ordinazione, tipo OS-G10

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore