67174163-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 85,00X105,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)

Anello di tenuta dell'albero assiale (VRM 01 NBR 70)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67174163
Rubix:999210420072134
Produttore:67174163
67174163-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 85,00X105,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67174163-ANELLO DI TENUTA ASSIALE VRM01 2T 85,00X105,00X5,50 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703411)


Il gamma-ring è una guarnizione ad azione assiale, destinata principalmente a sigillare contro le impurità esterne come sporco, spruzzi di liquidi, grasso, trucioli, ecc. In determinate condizioni, può essere utilizzata anche come guarnizione per liquidi. Le applicazioni tipiche sono motori elettrici, riduttori, alloggiamenti di cuscinetti a sfera e a rulli, mozzi, alberi cardanici, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza5,5 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,66 IVA esclusa
/ Unità
4,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione