49004094- TENUTA ROTANTE 020X042X07BAU2SLX2 -IV- 72NBR902

Simmerring BA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49004094
Rubix:999230704002277
Produttore:49004094
49004094- TENUTA ROTANTE 020X042X07BAU2SLX2 -IV- 72NBR902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49004094- TENUTA ROTANTE 020X042X07BAU2SLX2 -IV- 72NBR902


Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.

Punti di forza

Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.

Applicazioni

La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 6,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione