49383850-ANELLO DI TENUTA WA 6,0X16,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49383850
Rubix:160000000419965
Produttore:49383850


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383850-ANELLO DI TENUTA WA 6,0X16,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore