Riferimenti
Gapi:A045062N
Rubix:999190900022045
Produttore:14AF02K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF02K7-ANELLO DI TENUTA A 45X62X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

