67045783-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 30,0X40,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta dell'albero (W A OK FKM 80 BROWN GS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67045783
Rubix:999210420068311
Produttore:67045783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67045783-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 30,0X40,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione