67019534-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 110,0X130,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019534
Rubix:160000000420774
Produttore:67019534
67019534-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 110,0X130,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67019534-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 110,0X130,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore