Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413329
Rubix:160000000437843
Produttore:40413329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413329-PARAOLIO BAUMSL AS 35X62X7 NBR
40413329 PARAOLIO BAUMSL
Oil seal, material 72 NBR 902
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione