Riferimenti
Gapi:AS 120X140X13 NBR75
Rubix:999190900022348


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IQ66K7-ANELLO DI TENUTA AS 120X140X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,84 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 60,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore