67197652-ANELLO DI TENUTA * WA 115,0X 140,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67197652
Rubix:999210420076346
Produttore:67197652
67197652-ANELLO DI TENUTA * WA 115,0X 140,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno115 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67197652-ANELLO DI TENUTA * WA 115,0X 140,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno115 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,27 IVA esclusa
/ Unità
5,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore