510V GP 60-80-10 FKM P10 GR140

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:510V
Rubix:170000000680481
510V GP 60-80-10 FKM P10 GR140

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Materialefkm/fpm

Documenti

Dettagli del prodotto : 510V GP 60-80-10 FKM P10 GR140


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Materialefkm/fpm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione