ARTICOLO 204785

WAS Anello di tenuta dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:204785
Rubix:999250613003598
Produttore:WAS 42,00 72,00 10,00 NBR 70
ARTICOLO 204785

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 204785


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione