Riferimenti
Gapi:A030042GPV
Rubix:999190900022254
Produttore:14I875G7
Documenti
Dettagli del prodotto : AS 30X42X7 VITON 14I875G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

