Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413278
Rubix:160000000437794
Produttore:40413278


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413278-PARAOLIO BAUMSL AS 110X215X15/12 NBR
40413278 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione