67017874-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 55,0X72,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67017874
Rubix:999180500069581
Produttore:67017874


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 67017874-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 55,0X72,0X10,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione