Riferimenti
Techné:808013254
Rubix:999190900101142
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING600A GUARNIZIONE V-RING 600 VA 580-630
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:540.00 mm Diametro Esterno:570.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 540 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 570 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
