Riferimenti
Gapi:A125150P
Rubix:999190900022203
Produttore:14AQ92K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AQ92K7-ANELLO DI TENUTA A 125X150X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore