67016758-ANELLO DI TENUTA WA 5,0X15,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67016758
Rubix:160000000420551
Produttore:67016758
67016758-ANELLO DI TENUTA WA 5,0X15,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67016758-ANELLO DI TENUTA WA 5,0X15,0X6,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno15 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore