49383104-ANELLO DI TENUTA WA 32,0X40,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Wiper
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:32X40X7
Rubix:999180500070978




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383104-ANELLO DI TENUTA WA 32,0X40,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione