67035888-ANELLO DI TENUTA WA 114,0X140,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67035888
Rubix:999210420067567
Produttore:67035888
67035888-ANELLO DI TENUTA WA 114,0X140,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno114 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67035888-ANELLO DI TENUTA WA 114,0X140,0X13,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso94 g
Diametro interno114 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza13 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
5,37 IVA esclusa
/ Unità
6,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione