Riferimenti
SKF:17387
Rubix:170000000411227
Produttore:518991
EAN:0085311018517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,55 mm |
| Larghezza | 7,95 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 17387
Paraolio SKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 63,55 mm |
| Larghezza | 7,95 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione