Riferimenti
Gapi:A040058N
Rubix:999190900022010
Produttore:14AD30K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD30K7-ANELLO DI TENUTA A 40X58X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore