67192478-RASCHIATORE AE40 18,0 24,6 3,8 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67192478
Rubix:170000000331641
Produttore:67192478


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67192478-RASCHIATORE AE40 18,0 24,6 3,8 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 24,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione