49421363- TENUTA ROTANTE 040X062X06BAB2SL0,5 72NBR902

Paraolio BABSL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49421363
Rubix:999230704001987
Produttore:49421363
49421363- TENUTA ROTANTE 040X062X06BAB2SL0,5 72NBR902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49421363- TENUTA ROTANTE 040X062X06BAB2SL0,5 72NBR902


Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Codice doganale84842000
€ 9,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione