Riferimenti
F.P. Milano:18BIS
Rubix:170000000675088
Documenti
Dettagli del prodotto : 18BIS G 560-610-20 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:560.00 mm Diametro Esterno:610.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 560 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 610 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

