67188902-RASCHIATORE AE40 80,0 92,2 7,2 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Raschiatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67188902
Rubix:160000000446428
Produttore:67188902


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67188902-RASCHIATORE AE40 80,0 92,2 7,2 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione