Riferimenti
Gapi:A017030GV
Rubix:999190900021867
Produttore:14A326G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17X30X7 VITON 14A326G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione