GUARNIZIONE TG3200800-T40N

Guarnizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:TG3200800-T40N
Rubix:999190900048938
GUARNIZIONE TG3200800-T40N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE TG3200800-T40N


Double-acting Turcon®Roto Glyd Ring®is used to seal shafts, axles, cylinder bores, rotary manifolds, and swivels with rotary, helical or oscillating movement. It consists of a seal ring in high-grade Turcon®material activated by an elastomeric O-Ring. The contact surface profile of the seal ring is specially designed for use at high-pressure and low sliding speeds.

Punti di forza

•Double-acting seal
Low friction
Lubricant reservoir
Stick-slip free operation
No vulcanizing to mating surfaces
Simple groove design
Small groove dimensions
For use at high-pressure and low sliding-speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Esecuzionenon applicabile
Codice doganale39269097
22,15 IVA esclusa
/ Unità
27,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione