Riferimenti
Gapi:A024047GP
Rubix:999190900022240
Produttore:14I602K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I602K7-ANELLO DI TENUTA AS 24X47X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; UNI EN 10130; DIN 1624 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione