Riferimenti
F.P. Milano:A080100NVP
Rubix:170000000678764
Documenti
Dettagli del prodotto : 393V GP 80-100-10 FKM
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

