67022096-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 55,0X63,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022096
Rubix:999180500071178
Produttore:67022096
67022096-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 55,0X63,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022096-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 55,0X63,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione