Riferimenti
Gapi:A 15X27X7 NBR75
Rubix:999190900021848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A233K7-ANELLO DI TENUTA A 15X27X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:27.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione