Riferimenti
Techné:VRING095S
Rubix:999190900101198
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING095S GUARNIZIONE V-RING 95 VS 93-98
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VS Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:97.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
