67038947-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 35,0X50,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67038947
Rubix:999210420067784
Produttore:67038947
67038947-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 35,0X50,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67038947-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS NIF 35,0X50,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza7 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione