67022075-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA * WAOK 25,0X35,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022075
Rubix:999180500071157
Produttore:67022075
67022075-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA * WAOK 25,0X35,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022075-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA * WAOK 25,0X35,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore