67037181-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X160,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67037181
Rubix:999180500071362
Produttore:67037181
67037181-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X160,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67037181-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 120,0X160,0X12,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso132 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione