67018234-ANELLO DI TENUTA * WA 90,0X120,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
WA Anello di Tenuta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67018234
Rubix:160000000420127
Produttore:67018234


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 67018234-ANELLO DI TENUTA * WA 90,0X120,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore