Riferimenti
Gapi:A040056IP
Rubix:999190900022280
Produttore:14ID24K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14ID24K7-ANELLO DI TENUTA AS 40X56X8 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 28,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

