49383584-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X240,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383584
Rubix:999180500070950
Produttore:49383584
49383584-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X240,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383584-ANELLO DI TENUTA WA 200,0X240,0X15,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso324 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
13,77 IVA esclusa
/ Unità
16,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione