67021580-ANELLO DI TENUTA * WA 280,0X320,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67021580
Rubix:999180500071108
Produttore:67021580
67021580-ANELLO DI TENUTA * WA 280,0X320,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67021580-ANELLO DI TENUTA * WA 280,0X320,0X20,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso492 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza20 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
25,32 IVA esclusa
/ Unità
30,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore