Riferimenti
Gapi:A035056N
Rubix:999190900021979
Produttore:14AB29K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB29K7-ANELLO DI TENUTA A 35X56X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:56.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Norma | DIN 3760-A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione